Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUJB10-20D Miniaturzylinder ø10 Hub 20 doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUJB10-20D Miniaturzylinder ø10 Hub 20 doppelt wirkend
CUJB10-20D Miniaturzylinder ø10 Hub 20 doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CUJB10-20D
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CUJB10-20D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Miniaturzylinder ø10 Hub 20 doppeltwirkend.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
10
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
20
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 19,86*
€ 26,81*
€ 8,95*
ab € 21,56*
€ 29,64*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,06*
€ 30,54*
5 Tage
466
€ 4,90*
ab € 21,62*
€ 35,62*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.