Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUJB10-4S Miniaturzylinder ø 10 Hub 4 einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUJB10-4S Miniaturzylinder ø 10 Hub 4 einfachwirkend
CUJB10-4S Miniaturzylinder ø 10 Hub 4 einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CUJB10-4S
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CUJB10-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Miniaturzylinder ø 10 Hub 4 einfachwirkend, Stangen- / Federrücklauf.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
10
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
4
Leistung:
Einfachwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 8,90*
ab € 19,97*
€ 27,29*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,10*
€ 30,94*
5 Tage
124
€ 4,90*
ab € 21,52*
€ 35,91*
€ 8,95*
ab € 26,70*
€ 36,51*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.