Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUJB10-6D Miniaturzylinder ø10 Hub 6 doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUJB10-6D Miniaturzylinder ø10 Hub 6 doppelt wirkend
CUJB10-6D Miniaturzylinder ø10 Hub 6 doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CUJB10-6D
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CUJB10-6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Miniaturzylinder ø10 Hub 6 doppeltwirkend.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
10
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
6
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
461
€ 4,90*
ab € 19,65*
€ 26,75*
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 19,93*
€ 27,17*
€ 8,95*
ab € 22,01*
€ 30,54*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,91*
€ 30,99*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.