Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUJB4-6S Miniaturzylinder ø4 Hub 6 einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUJB4-6S Miniaturzylinder ø4 Hub 6 einfachwirkend
CUJB4-6S Miniaturzylinder ø4 Hub 6 einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CUJB4-6S
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CUJB4-6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Miniaturzylinder
Miniaturzylinder ø 4 Hub 6 einfachwirkend, Stangen- / Federrücklauf.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
4
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
6
Leistung:
Einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: miniaturzylinder smc, miniaturzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 18,74*
€ 25,37*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,55*
€ 29,07*
5 Tage
44
€ 4,90*
ab € 20,19*
€ 34,16*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.