Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUJB8-20D Miniaturzylinder ø8 Hub 15 doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUJB8-20D Miniaturzylinder ø8 Hub 15 doppelt wirkend
CUJB8-20D Miniaturzylinder ø8 Hub 15 doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CUJB8-20D
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CUJB8-20D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Miniaturzylinder ø8 Hub 20 doppeltwirkend.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
8
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
20
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
433
€ 4,90*
ab € 19,62*
€ 26,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 19,94*
€ 27,00*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,18*
€ 30,38*
€ 8,95*
ab € 26,94*
€ 36,21*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.