Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D263DRH1 Magnetventil Rubin G1/4" 3mm 50/11 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D263DRH1 Magnetventil Rubin G1/4" 3mm 50/11 bar
D263DRH1 Magnetventil Rubin G1/4" 3mm 50/11 bar
D263DRH1 Magnetventil Rubin G1/4" 3mm 50/11 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-D263DRH1
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     D263DRH1
EAN/GTIN:
     8718427048735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Hochdruckmagnetventil, 2-Wege Direktgesteuert G1/4" NC DN3 Arbeitsdruck: 0-50 AC und 11 bar bei DC-Version.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
4,5
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
Rubin / FKM / PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 130°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
0012-230V50
ab € 16,91*
Zubehör
Nass Magnet
0012-24V50
ab € 16,53*
Zubehör
Nass Magnet
0012-24VDC
ab € 16,80*
Zubehör
M & M International
4063 / 3291
ab € 1,12*
Zubehör
M & M International
72K1
ab € 34,04*
Zubehör
M & M International
74K1
ab € 34,04*
Zubehör
M & M International
83855100A
ab € 57,47*
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,26*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
M & M International
D014DRH1
ab € 68,05*
Zubehör
Metzger & Mendle
72Z1
ab € 31,72*
Zubehör
Metzger & Mendle
77K1
ab € 32,62*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.