Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D263DVP 2/2-Wegeventil DIRECT ø6 1/4" NC 0 - 3/1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D263DVP 2/2-Wegeventil DIRECT ø6 1/4" NC 0 - 3/1bar
D263DVP 2/2-Wegeventil DIRECT ø6 1/4" NC 0 - 3/1bar
D263DVP 2/2-Wegeventil DIRECT ø6 1/4" NC 0 - 3/1bar
Artikel-Nr.:
     594FP-D263DVP
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     D263DVP
EAN/GTIN:
     8718427048858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege Direktgesteuert, 1/4 "DN6 NC MS / FKM 0-3 (Wechselstrom) und 1 (Gleichstrom) bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
8,5
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-10°C / 130°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
4063 / 3291
ab € 1,12*
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,26*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
M & M International
D014DVP
ab € 65,18*
Zubehör
M & M International
D238DVP
ab € 36,26*
Zubehör
Metzger & Mendle
7200
ab € 17,57*
Zubehör
Metzger & Mendle
7201
ab € 28,59*
Zubehör
Metzger & Mendle
7250
ab € 17,63*
Zubehör
Metzger & Mendle
7251
ab € 28,40*
Zubehör
Metzger & Mendle
7700
ab € 17,57*
Zubehör
Metzger & Mendle
7701
ab € 28,54*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.