Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D299DRB/1 2/2-Wegeventil G1/4" NC Edelstahl 0-200/110 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D299DRB/1 2/2-Wegeventil G1/4" NC Edelstahl 0-200/110 bar
D299DRB/1 2/2-Wegeventil G1/4" NC Edelstahl 0-200/110 bar
D299DRB/1 2/2-Wegeventil G1/4" NC Edelstahl 0-200/110 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-D299DRB/1
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     D299DRB1
EAN/GTIN:
     8718427052480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2-Wege Magnetventil, G1 / 4 '' Edelstahl / Ruby NC (1,2 mm), Betriebsdruck maximal AC 0-200 bar und DC 0-110 bar, ohne Spule
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,7
Dichtungsmaterial:
Rubin / FKM / PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 130°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
0012-230V50
ab € 16,84*
Zubehör
Nass Magnet
0012-24V50
ab € 16,44*
Zubehör
Nass Magnet
0012-24VDC
ab € 16,88*
Zubehör
M & M International
72K1
ab € 33,91*
Zubehör
M & M International
74K1
ab € 34,00*
Zubehör
M & M International
83855100A
ab € 57,14*
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,27*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
M & M International
D014DRH1
ab € 67,96*
Zubehör
Metzger & Mendle
72Z1
ab € 32,09*
Zubehör
Metzger & Mendle
77K1
ab € 32,83*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.