Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAN0045412S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 45Nm F04 - 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAN0045412S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 45Nm F04 - 90°
DAN0045412S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 45Nm F04 - 90°
DAN0045412S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 45Nm F04 - 90°
Artikel-Nr.:
     594FP-DAN0045412S OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DAN0045412S OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe pneumatisch doppeltwirkend (Typ DA) Drehmoment 45 Nm Drehwinkel 90 ° mit F04-Anschluss nach EN ISO 5211. Steuerdruck: 5,6 bar - 8,4 bar. Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,30*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-N8500
ab € 60,12*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.