Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAN0960451S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 960 Nm F12 Hochtemperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAN0960451S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 960 Nm F12 Hochtemperatur
DAN0960451S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 960 Nm F12 Hochtemperatur
DAN0960451S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 960 Nm F12 Hochtemperatur
Artikel-Nr.:
     594FP-DAN0960451S OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DAN0960451S OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe pneumatisch doppeltwirkend (Typ DA) Hochtemperatur (-20 ° C / + 150 ° C) Drehmoment 960 Nm Drehwinkel 90 ° mit F12-Anschluss nach EN ISO 5211. Steuerdruck: 5,6 bar - 8,4 bar. Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 150°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,10*
€ 1.135,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,40*
€ 1.096,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,86*
€ 1.050,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,72*
€ 1.023,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,06*
€ 996,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,43*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-N8500
ab € 60,26*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.