Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG377XE73 OMAL Absperrklappe 2/2 doppelt wirkend, pneumatisch betätigt EPDM G5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG377XE73 OMAL Absperrklappe 2/2 doppelt wirkend, pneumatisch betätigt EPDM G5"
DG377XE73 OMAL Absperrklappe 2/2 doppelt wirkend, pneumatisch betätigt EPDM G5"
DG377XE73 OMAL Absperrklappe 2/2 doppelt wirkend, pneumatisch betätigt EPDM G5"
Artikel-Nr.:
     594FP-DG377XE73 OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DG377XE73 OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe
Absperrklappe 2/2 doppeltwirkende pneumatisch betätigte Scheibe EPDM BRONZE 16 bar G5 "Omal 377
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G5 inch
Material (Gehäuse):
Bronze
Dichtungsmaterial:
EPDM
Medientemp. °C:
-40°C / 135°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,70*
€ 600,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,53*
€ 576,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8500
ab € 51,91*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,05*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,65*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9690
ab € 73,09*
Zubehör
Omal
DAN0106411S OMAL
ab € 185,34*
Zubehör
Omal
V377XE73 OMAL
ab € 199,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.