Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG377XN77 OMAL Absperrklappe 2/2 doppelt wirkend pneumatisch betätigt NBR G12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG377XN77 OMAL Absperrklappe 2/2 doppelt wirkend pneumatisch betätigt NBR G12"
DG377XN77 OMAL Absperrklappe 2/2 doppelt wirkend pneumatisch betätigt NBR G12"
DG377XN77 OMAL Absperrklappe 2/2 doppelt wirkend pneumatisch betätigt NBR G12"
Artikel-Nr.:
     594FP-DG377XN77 OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DG377XN77 OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe
Absperrklappe 2/2 doppeltwirkend pneumatisch betätigte Scheibenausführung NBR BRONZE 16 bar G12 "Omal 377
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G12 inch
Material (Gehäuse):
Bronze
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.623,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,38*
€ 2.209,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,93*
€ 2.171,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,61*
€ 2.053,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.672,64*
€ 1.990,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,05*
€ 1.931,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8500
ab € 51,91*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,05*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,65*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9690
ab € 73,09*
Zubehör
Omal
DAN0480411S OMAL
ab € 440,23*
Zubehör
Omal
V377XN77 OMAL
ab € 1.093,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.