Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG400H005 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G3/4" Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG400H005 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G3/4" Edelstahl
DG400H005 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G3/4" Edelstahl
DG400H005 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G3/4" Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-DG400H005 OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DG400H005 OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn 2/2 Wege doppeltwirkend pneumatisch betätigt Edelstahl poliert G3 / 4 "Omal 400 DN 20 PN 100 BAR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-15°C / 150°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8500
ab € 52,16*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,32*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,72*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9690
ab € 72,95*
Zubehör
Omal
00437387
ab € 118,16*
Zubehör
Omal
V400H205 OMAL
ab € 63,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.