Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG400H006 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1" Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG400H006 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1" Edelstahl
DG400H006 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1" Edelstahl
DG400H006 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch G1" Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-DG400H006 OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DG400H006 OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn 2/2 Wege doppeltwirkend pneumatisch betätigt Edelstahl poliert G1 "Omal 400 DN 25 PN 100 BAR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-15°C / 150°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8500
ab € 52,16*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,32*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,72*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9690
ab € 72,98*
Zubehör
Omal
00437387
ab € 118,16*
Zubehör
Omal
V400H206 OMAL
ab € 84,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.