Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG424H776 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch DN 25 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG424H776 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch DN 25 Edelstahl
DG424H776 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch DN 25 Edelstahl
DG424H776 OMAL Kugelhahn 2/2-Wege doppelt wirkend pneumatisch DN 25 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-DG424H776 OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DG424H776 OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn 2/2 Wege doppeltwirkend pneumatisch betätigt mit Schweißanschluss Stumpfnaht Edelstahl G1 "Omal 424 DN 25 PN 63 BAR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DN25 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-20°C / 180°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,62*
€ 367,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,30*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-N8500
ab € 60,12*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,80*
Zubehör
Omal
00437387
ab € 119,19*
Zubehör
Omal
V424H776 OMAL
ab € 132,84*
Zubehör
Omal
V424H776YX OMAL
ab € 143,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.