Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Kaffeeautomat
>
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
>
Artikel
FS23I10A00 Wasserfilter BestMax V entkalkt L=420
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-FS23I10A00
Hersteller:
BWT Filter
Herst.-Nr.:
FS23I10A00
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressomaschine Wasserfilter
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
Kaffeemaschine Filterkartusche
Kaffeemaschine Filterkopf
Wasserfilterpatrone BWT water + more bestmax Typ: V (Meist verkauft für Kaffeemaschinen), Anschluss G3 / 8 ". Größe ø115 x L = 420mm.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Wasserversorgung
Weitere Suchbegriffe:
Wasserfilter Kaffeeautomat
,
espressomaschine wasserfilter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABFU0409 Wasseranschluss 3/4" Schlauch x 1/4 BSP(P)
DMfit
ABFU0409
ab € 10,52*
Zubehör
AFAB0806CM ROKI BSP(P) 8mm Schlauch x 3/8
DMfit
AFAB0806CM
ab € 17,54*
Zubehör
ATEU0808M Kniestielkupplung 8 mm DMfit
DMfit
ATEU0808M
ab € 11,20*
Zubehör
FS00Y00X00 Filterkopf für Wasserfilter Wasser + mehr
BWT Filter
FS00Y90A00
ab € 44,33*
Zubehör
PU 8/1198/50,1 PU Supertube 8x5,5 50m1 MEISTVERKAUFT!
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen