Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDFA22E-23-K IDFA Kältetrockner 1,5-16 bar 4233 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDFA22E-23-K IDFA Kältetrockner 1,5-16 bar 4233 l/min
IDFA22E-23-K IDFA Kältetrockner 1,5-16 bar 4233 l/min
Artikel-Nr.:
     594FP-IDFA22E-23-K
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IDFA22E-23-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Druckluftkältetrockner
Kältetrockner
drucklufttrockner
SMC IDFA kühltrockner 1,5-16 bar 230V50 Kapazität 254 m³ / h (4233 l / min) (10ºC Taupunkt) 54 kg.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1 inch
Anschluss 2:
10 mm
fließen:
0,0
Umgebungstemparatur. °C:
-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.975,68*
€ 2.109,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.044,33*
€ 2.189,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.352,67*
€ 2.510,51*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.109,21*
€ 2.509,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,76*
€ 2.489,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.018,41*
€ 2.401,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.983,06*
€ 2.359,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,68*
€ 2.351,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.