Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL100-032-0100M Zylinder ISO15552 ø32 Hub 100 +M Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KL100-032-0100M Zylinder ISO15552 ø32 Hub 100 +M Edelstahl
KL100-032-0100M Zylinder ISO15552 ø32 Hub 100 +M Edelstahl
KL100-032-0100M Zylinder ISO15552 ø32 Hub 100 +M Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-KL100-032-0100M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     KL1000320100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO15552 ø32 sl.100 + M Kolbenstange aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
100
Spannung:
-
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,35*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,48*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-16080
ab € 2,01*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-22080
ab € 70,43*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-23080
ab € 70,36*
Zubehör
SMC
KJ20D
ab € 20,72*
Zubehör
Univer
DF-330M12
ab € 16,95*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.