Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KQ2E16-00G SDKI ø 16mm Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KQ2E16-00G SDKI ø 16mm Edelstahl
KQ2E16-00G SDKI ø 16mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-KQ2E16-00G
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2E16-00G
EAN/GTIN:
     k.A.
Schott-Steckverbindung 16mm Edelstahl
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
16 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Medientemp. °C:
60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,48*
€ 214,7712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,48*
€ 212,3912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,96*
€ 207,0124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,75*
€ 202,0025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,99*
€ 173,7281
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,79*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,50*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,51*
Zubehör
SMC
TM-04
ab € 1,42*
Zubehör
SMC
TM-06
ab € 1,43*
Zubehör
SMC
TM-10
ab € 1,96*
Zubehör
SMC
TM-12
ab € 2,82*
Zubehör
SMC
TM-08
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.