| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-M/162100/MI/90 Herst.-Nr.: M/162100/MI/90 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehzylinder männlich ø100 - 90 ° + Magnet Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/2 inch | Durchmesser (mm): | 100 | Material (Gehäuse): | Aluminium | Medientemp. °C: | -5°C / 80°C | Hub (mm): | 90 | Leistung: | Doppeltwirkend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 53 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,41* | € 1.385,45* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.347,28* | € 1.427,23* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.435,10* | € 1.508,94* | | | | Lager 594FP | 42 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2.196,47* | € 2.291,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|