| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-847M/162100/MI/90 Herst.-Nr.: M/162100/MI/90 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehantriebe mit Zahnstange und Ritzel, doppeltwirkend, Drehmoment 157.8 Nm, Drehwinkel 90 °, Einstellbare Endlagendämpfung, Magnetschalter schließen bündig mit dem Profilrohr ab, Zugstangenstichmaß nach ISO 15552 und VDMA 24562 ermöglicht den Anbau von Norm-Befestigungselementen Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1.5...10bar Betriebstemperatur C: -5...80°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Eloxiertes Aluminium min Betriebsdruck Bar: 1.5bar Zylinder Durchmesser mm: 100mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss Grösse: | G1/2 | Betrieb: | Doppeltwirkend | Betriebsdruck Bar: | 1.5...10bar | Betriebstemperatur C: | -5...80°C | Dämpfung: | Einstellbare Endlagendämpfung | Endabdeckung: | Aluminiumdruckguss | Gewinde Typ: | BSPP | Material Gehäuse: | Eloxiertes Aluminium | min Betriebsdruck Bar: | 1.5bar | Zylinder Durchmesser mm: | 100mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.287,70* | € 1.374,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.310,09* | € 1.390,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 55 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.423,09* | € 1.514,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 42 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2.192,68* | € 2.297,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|