| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-M/58102/120 Herst.-Nr.: M/58102/120 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vakuumpumpe Ab: 910 l / min -0,87 bar In: 528 l / min 6 bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G3/4 inch | Material (Gehäuse): | Aluminium | Medientemp. °C: | -20°C / 60°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 841,08* | € 925,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 875,36* | € 967,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 916,71* | € 1.006,96* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 1.411,54* | € 1.521,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|