Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M012A0618 RIKI 6mm x R1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M012A0618 RIKI 6mm x R1/8"
M012A0618 RIKI 6mm x R1/8"
M012A0618 RIKI 6mm x R1/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-M012A0618
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M012A0618
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Gerader Durchgangsverbinder Einsatz 6mm x R1/8"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/8 inch
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Medientemp. °C:
60°C
Mittel:
Druckluft
Leistung:
Richtig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,49*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 1,81*
€ 2,42*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,18*
Lager 594FP
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,55*
€ 3,34*
5
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006025C
ab € 25,60*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006100
ab € 0,4265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.