Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Gerade-Verbinder M012A0618 Außengewinde: R1/8 Rohr-Ø: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65415
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M012A0618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Zylindrisches oder kegeliges Gewinde.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+60 °C (max)
Rohr-Ø:
6 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
M012A0618
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Material:
Messing
Außengewinde:
R1/8
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,49*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 1,81*
€ 2,42*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,18*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,55*
€ 3,34*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006025C
ab € 25,60*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006100
ab € 0,4265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.