| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-MHSHJ3-80DB Herst.-Nr.: MHSHJ3-80DB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3-Punkt-Greifer, mit Auswerferfederrückstellung, ø 80 mm, Hub 10 mm, mit Staubschutzhaube Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Rc1 / 8 inch | Durchmesser (mm): | 80 | fließen: | 0,0 | Medientemp. °C: | -10°C / 60°C | Hub (mm): | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.065,60* | € 1.197,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,81* | € 1.212,32* | | | | Lager 594FP | 22 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.186,71* | € 1.332,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|