Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
Dichtring
>
Artikel
NSR-114 Dichtring NBR 3/4" 5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-NSR-114
Hersteller:
DMfit
Herst.-Nr.:
ESR-114
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
anschlussgewinde dichtringe
Dichtring flach NBR für Gewinde bi. 3/4 "5MM
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Weitere Suchbegriffe:
dichtring
,
dichtring nitrilkautschuk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABFU0409 Wasseranschluss 3/4" Schlauch x 1/4 BSP(P)
DMfit
ABFU0409
ab € 10,53*
Zubehör
BF-88205 Y-Stück Messing 3/4" Außengewinde x innengewinde x Außengewinde
BONFIX
88204
ab € 111,33*
Zubehör
ICH Wasserstopp-Zulauf G3/4" 1 St.
k.A.
700
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen