Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA2-0706100 PA12 6x4 schwarz 100 Meter 27 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PA2-0706100 PA12 6x4 schwarz 100 Meter 27 bar
PA2-0706100 PA12 6x4 schwarz 100 Meter 27 bar
PA2-0706100 PA12 6x4 schwarz 100 Meter 27 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-PA2-0706100
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA2-0706100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Druckluftschlauch PA12 6x4 schwarz 100 Meter 27 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Medientemp. °C:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4715*
€ 0,6015*
25 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,4798*
€ 0,6098*
2 Tage
334
1
€ 10,00*
ab € 0,73*
€ 0,87*
3 Tage
300
100
€ 5,90*
ab € 0,8087*
€ 1,0087*
Lager 594FP
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 1,1185*
€ 1,3485*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,3485*
€ 1,60472
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,3285*
€ 1,58092
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2585*
€ 1,49762
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2285*
€ 1,46192
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,1885*
€ 1,41432
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 1,1185*
€ 1,33102
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 134,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.