Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA5110-F06 Prozesspumpe G3/4" Aluminium - PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA5110-F06 Prozesspumpe G3/4" Aluminium - PTFE
PA5110-F06 Prozesspumpe G3/4" Aluminium - PTFE
Artikel-Nr.:
     594FP-PA5110-F06
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PA5110-F06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Membranpumpen
Membranpumpe der Serie PA5000. G3 / 4 "PTFE mit Aluminium-Medienkontakten.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
fließen:
300,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
60°C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 582,87*
€ 659,56*
12 Tage
33
Frei Haus
ab € 584,45*
€ 670,25*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 653,68*
€ 735,00*
Frei Haus
ab € 759,10*
€ 873,91*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,00*
€ 874,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,36*
€ 860,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,29*
€ 810,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,85*
€ 792,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,68*
€ 777,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.