Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voetsteun ø100 AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voetsteun ø100 AZ
Voetsteun ø100 AZ
Artikel-Nr.:
     594FP-PBIS100
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     26.042.2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Fußbefestigung für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø100 AZ
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.006.2N
ab € 37,02*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.335.2N
ab € 46,24*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.093.2N
ab € 136,74*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.024.2N
ab € 33,87*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.084.2N
ab € 86,79*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.057.2N
ab € 46,46*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.075.2N
ab € 47,36*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.099.2N
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.