Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
RM/92032/M/20 Zylinder doppelt wirkend Kurzhub ø 32 Hub 20 +M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-RM/92032/M/20
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
RM/92032/M/20
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
Doppeltwirkender Zylinder Kurzhub ø 32 Hub 20 + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Medientemp. °C:
-5°C / 80°C
Mittel:
Druckluft
Hub (mm):
20
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Kompakter Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
Kompaktzylinder
,
Zylinder ISO 21287
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
pneumatik rundzylinder doppelwirkend
,
imi norgren originalteile
,
norgren kompaktzylinder
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 154,93*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 194,72*
Lager 4065
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 196,91*
Lager 955
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,21*
€ 209,81*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 227,09*
€ 267,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,78*
€ 312,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M/P1501/60 Mutter DIN 439 - M 8 - verzinkt
IMI Norgren
M/P1501/60
ab € 0,72*
Zubehör
Norgren Gabelkopf QM/57032/25 zur Verwendung mit RT/57200 für 32mm
IMI Norgren
QM/57032/25
ab € 8,68*
Zubehör
Norgren Hoher Fuß QM/90032/21
IMI Norgren
QM/90032/21
ab € 43,66*
Zubehör
Norgren Pneumatik-Schalter M/50 Reed 170 V dc, 240 V ac Schließer LED Anzeige
IMI Norgren
M/50/LSU/2V
ab € 16,41*
Zubehör
QM/90032/22 Befestigung B/G
IMI Norgren
QM/90032/22
ab € 52,82*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 39,96*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,09*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen