Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCG325B006-230VAC 3/2-Wegeventil 0-7 G1/8" DN1,6 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCG325B006-230VAC 3/2-Wegeventil 0-7 G1/8" DN1,6 230VAC
SCG325B006-230VAC 3/2-Wegeventil 0-7 G1/8" DN1,6 230VAC
Artikel-Nr.:
     594FP-SCG325B006-230VAC
Hersteller:
     Asco
Herst.-Nr.:
     G325B006SCA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2-Wege, Anschluss G1 / 8 "DN1.6 230VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.