Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDW350-5G-2-02F-H-Q 3/2-wege Ventil IP40 24Vdc G1/4" Wasser/Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDW350-5G-2-02F-H-Q 3/2-wege Ventil IP40 24Vdc G1/4" Wasser/Luft
VDW350-5G-2-02F-H-Q 3/2-wege Ventil IP40 24Vdc G1/4" Wasser/Luft
Artikel-Nr.:
     594FP-VDW350-5G-2-02F-H-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VDW350-5G-2-02F-H-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wege-Magnetventil IP40 24VDC G1 / 4 "für Wasser
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.