Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Vakuumtechnik
>
Sauggreifer
>
Artikel
ZP16BS Saugnapf ø 16 mm Balg Silikon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-ZP16BS
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
ZP16BS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuum-Sauger mit Druckring ø 16 mm Faltenbalg Silikon
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
16
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Silikone
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Vakuum
Weitere Suchbegriffe:
Ovalbalgsauger
,
Ovalsauger
,
Sauggreifer
,
Vakuum-Sauger
,
Vakuum-Sauggreifer
,
Vakuumsauger
,
silikon balgsauger
,
balgsauger
,
balgsauger smc
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
1534
3
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,12*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,88*
€ 8,29*
Lager 955
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 6,54*
€ 8,94*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 9,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauggreifer, SMC Serie ZP
SMC
ZPT1-A5
ab € 2,39*
Zubehör
Sauggreifer, SMC Serie ZPT, Ø 10 → 16mm
SMC
ZPT2-B5
ab € 5,25*
Zubehör
Sauggreifer, SMC Serie ZPT, Ø 2 → 8mm
SMC
ZPT1-B5
ab € 2,62*
Zubehör
ZPT1-A6 Adapter Durchgangsloch Außengewinde M6x1,0
SMC
ZPT1-A6
ab € 2,27*
Zubehör
ZPT2-A5 Adapter Durchgangsloch Außengewinde M5x0,8
SMC
ZPT2-A5
ab € 5,26*
Zubehör
ZPT2-A6 Adapter Durchgangsloch Außengewinde M6x1
SMC
ZPT2-A6
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen