Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter Typ 60 rot 25 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke 120 Liter Typ 60 rot 25 Stück
Müllsäcke 120 Liter Typ 60 rot 25 Stück
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-B-12
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-B-12
EAN/GTIN:
     4260419031354
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke 120 Liter Typ 60 rot 25 Stück

Praktische und hygienische Abfallentsorgung für Gaststätten, Handel, Büro und Haushalt
- Typ 60
- zäh und durchstoßfest
- umweltfreundlich
- Farbe: rot
- Abmessung: 70 cm x 110 cm
- Volumen: 120 Liter
- 1 Rolle [25 Beutel]
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
Typ 60
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120 l, abfallsack, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Beutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,30*
€ 7,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 660 Rollen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Rolle
ab 1320 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-B-05
ab € 0,55*
Ähnlich
iPEP
999-B-07
ab € 0,74*
Ähnlich
iPEP
999-B-17
ab € 3,04*
Ähnlich
iPEP
999-B-13
ab € 2,04*
Ähnlich
iPEP
999-B-11
ab € 3,54*
Ähnlich
iPEP
999-B-10
ab € 3,60*
Ähnlich
iPEP
999-B-15
ab € 3,91*
Ähnlich
iPEP
999-B-19
ab € 4,49*
Ähnlich
iPEP
999-B-22
ab € 4,27*
Ähnlich
iPEP
999-B-21
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.