Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle / Haushaltsrolle 3-lagig hoch weiss 4 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küchenrolle / Haushaltsrolle 3-lagig hoch weiss 4 Rollen
Küchenrolle / Haushaltsrolle 3-lagig hoch weiss 4 Rollen
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-H-02
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-H-02
EAN/GTIN:
     4260419030807
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle

Küchenrolle / Haushaltsrolle 3-lagig hoch weiss 4 Rollen

- Farbe: hoch weiss
- Länge: 12 m je Rolle
- Breite: 26 cm
- Durchmesser: 11,5 cm
- Anzahl: 51 Blatt je Rolle.
- 100 % Zellstoff mit Strukturprägung
- Verkaufseinheit: 4 Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig
Farbe:
hoch weiß
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, ipep küchenrollen, Küchenrollen, Haushaltsrollen, Haushaltpapierollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 0,445* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 192 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,30*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,10*
Ähnlich
iPEP
999-HR-50
ab € 24,42*
Ähnlich
iPEP
999-HR-10
ab € 17,33*
Ähnlich
iPEP
999-HS-01
ab € 28,34*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,40*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,37*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,37*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,56*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,75*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.