| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-RO1612 Herst.-Nr.: RO1612 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Rust-Oleum X1 ist ein hochwertiges Spray mit effektiven Anti-Schlupf-Eigenschaften zum Schmieren von Getrieben und Ketten. Mit BoroTecX™ verstärkt für noch mehr Effizienz. BoroTecX™ widersteht extremen Belastungen und Temperaturen und zeichnet sich durch einen besonders niedrigen Reibungskoeffizienten aus. - Einfacher Einsatz. 3-Weg-Spray zum Sprühen aus jedem Winkel.
- Einzigartige Keramik-Formel: BoroTecX™. Die spezielle Formel ist auch bei extremen Bedingungen absolut leistungsfähig.
- Mehr Schutz. Reduziert Reibung und Verschleiß zwischen Flächen. Exzellente Chemikalienresistenz.
- Lebensmittel-konform. BoroTecX™ ist HX-1 zertifiziert und somit auch für Bereiche mit Lebensmittelverarbeitung geeignet.
- Langlebig. EN ISO-20623/ ASTM D2266 Tests beweisen, dass X1 mit BoroTecX™ 4mal so leistungsfähig wie ein Standard-Schmiermittel ist.
Anwendungsbereich: - Zum Schmieren von Ketten und Getrieben
- Für Gabelstapler-Ketten
- Für offene Zahnräder an Förderketten
- Für Fahrradketten und Zahnräder
Produktdetails - Geeignet für: Metall
- Anwendung: Spray
- Minimale Anwendungstemperatur: -35°C Lufttemperatur
- Maximale Anwendungstemperatur: 180°C Lufttemperatur
- Haltbarkeit: 3 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Inhalt: | 2,5 Liter | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, schmierspray, Spraydose, Spray, Schmiermittel, Korrisionsschutz, Metallbeschichtung, Metall Beschichtung, Fahrrad Schmiermittel |
| | |
| |