Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Toughline, zweikomponentige Polyaspartikharz Markierung, Gelb 1L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-TLINEYEL1
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     TLINEYEL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Polyaspartic-Harz
Polyasparticharz
Bodenfarbe
Boden Farbe

Beschreibung

Watco Toughline basiert auf der neuesten Polyaspatik Harz Technologie. Das qualitativ hochwertige, besonders robuste Linienmarkierungssystem kann bei Temperaturen von bis zu -10°C aufgetragen werden. So wird Watco Toughline zum perfekten Linienmarkierungssystem für unbeheizte Lagerhäuser, Kühlräume oder Laderampen sowie für den Außenbereich.

  • Flexibel
  • Wetter- und UV-resistent
  • Kann bei Temperaturen von -10°C bis +30°C aufgetragen werden.
  • Exzellente Chemikalienresistenz
  • Bleicht nicht aus

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton, Asphalt (Innen- und Aussenbereich)
  • Finish:feine, glänzende Oberfläche
  • Komposition: 2-komponentiges Polyaspartikharz
  • Oberflächen: Böden, Treppen, Stufen
  • Verbrauch: 75m x 50mm breite Linie pro Liter
  • Auftragsstärke: 100 Mikrometer
  • Topfzeit: 25-30 Minuten bei 15°C Lufttemperatur
  • Aushärtezeit: 6 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Lufttemperatur -10°C, Bodentemperatur -10°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Inhalt:
1 Liter
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,23*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 90,23* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 116,19*
€ 138,27
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 114,71*
€ 136,50
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 110,76*
€ 131,80
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 106,93*
€ 127,25
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 90,23*
€ 107,37
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
WDSLRS47001
ab € 29,15*
Ähnlich
Watco
SM1Y
ab € 75,44*
Ähnlich
Watco
RM5SY
ab € 151,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.