Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdiele klappbar 1,70 x 0,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-030408-MUN
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30408
EAN/GTIN:
     4031405304086
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle

  • Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion

  • Einfacher und schneller Aufbau dank Scharnieren mit Schnellverschlüssen

  • 80mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren Auf- und Abstieg

  • Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1,70 x 0,60 m)

  • Trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte

  • Ausreichend Platz für zwei Personen plus Material

  • Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett, platzsparend in der Aufbewahrung

  • Rutschfeste Kunststoffschuhe

  • Belastung max. 300 kg



Belastbarkeit = 300 kg
Material = Aluminium, Holz
Arbeitshöhe = 2.7 m
Bauart = Beidseitig begehbar, Klappbar
Holmhöhe = 73 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe = 80 mm
Sprossen-/Stufenanzahl = 2 St.
Sprossen-/Stufenabstand = 235 mm
Plattformhöhe = 0.69 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett = Nein
Transportmaß Breite = 0.66 m
Transportmaß Höhe = 0.19 m
Transportmaß Tiefe = 1.7 m
Plattformlänge = 1.7 m
Plattformbreite = 0.6 m
Grundfläche Breite = 0.66 m
Grundfläche Länge = 2.17 m
Stufen-/Plattformausführung = Holz-Siebdruck
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,36*
€ 367,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,39*
€ 367,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,36*
€ 367,29*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,95*
€ 369,74*
Lager 5HCAZ
6 Tage
14
€ 9,95*
ab € 452,85*
€ 505,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,87*
€ 601,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,85*
€ 538,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.