Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Classic-5,Gr.7,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Classic-5,Gr.7,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.7,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.7,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.7,FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1830210007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526418
EAN/GTIN:
     4317784526418
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC 5

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
• Höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz
• Verbessert die Präzision und Fingerfertigkeit
Ausführung:
• Beschichtung auf Handinnenseite bis Fingerspitzen
• Nahtlos gestrickt
Anwendungsbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten
Material: Träger Nylon und Glasfaser, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-blau
Größe = 7
Schutz nach = EN 388:2016 4.X.4.2.C.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 2,78*
€ 4,55*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 3,02*
€ 4,75*
2 Tage
50
10
€ 8,50*
ab € 5,58*
€ 7,27*
Lager 5HCAZ
4
1
€ 9,95*
ab € 30,70*
€ 40,76*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,30*
€ 43,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.