Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 11
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 11
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 11
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 11
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 11
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1831180011
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198761617
EAN/GTIN:
     4008198761617
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh Camapur® Comfort 616+

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
• Gute Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
• Waschbar
Ausführung:
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
• Handrücken frei
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß
Marke = Honeywell KCL
Größe = 11
Schutz nach = EN 388:2016 3.1.3.1.X.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 27,82*
€ 34,59*
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 9,95*
ab € 32,93*
€ 37,35*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,03*
€ 42,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 32,93*
€ 39,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 373,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.