Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SivaCut 830, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh SivaCut 830, Gr. 7
Handschuh SivaCut 830, Gr. 7
Handschuh SivaCut 830, Gr. 7
Handschuh SivaCut 830, Gr. 7
Handschuh SivaCut 830, Gr. 7
Handschuh SivaCut 830, Gr. 7
Handschuh SivaCut 830, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1831800007
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198783077
EAN/GTIN:
     4008198783077
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh SivaCut® 830

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
• Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
• Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
• Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
• Hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
• Sehr hoher Schnittschutz
Ausführung:
• Mittlerer Strick
• Strickbund
• Tiefgetaucht
• Beschichtung bis über die Handknöchel
Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (z. B. Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (z. B. Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (z. B. Arbeiten an Sortierbändern)
Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau/gelb-grau
Marke = Honeywell KCL
Größe = 7
Schutz nach = EN 388:2016 3.X.4.3.D. / EN 420 X.1.X.X.X.X.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 239,98*
€ 285,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 238,04*
€ 283,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 227,08*
€ 270,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 217,17*
€ 258,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 196,73*
€ 234,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.