| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-1840240215 Herst.-Nr.: 1795-720-110/-62N EAN/GTIN: 4010365964646 |
| |
|
| | |
| Bundjacke 1795 720
Eigenschaften: • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 • Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX Ausführung: • Stehkragen • Verdeckter Frontreißverschluss • Zwei Brusttaschen • Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel • Zwei geräumige Seitentaschen • Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich • Ärmelabschluss mit Windschutz • Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System für mehr Beweglichkeit • Eine Innentasche Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m² Farbe = nachtblau-anthrazit Marke = BP® Größe = 60/62 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, BP®, Jacke, Bierbaum-Proenen, GmbH, Co., Blouson, Arbeitshemd, 1840240215, 40240215 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,96* | € 53,91* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,77* | € 55,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,95* | € 59,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,59* | € 61,53* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 71,24* | € 88,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|