| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-1842750258 Herst.-Nr.: 1804-720-110/58N EAN/GTIN: 4055301116529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Latzhose 1804 720
Eigenschaften: • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe • Zwei Stifttaschen • Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt • D-Ring • Zwei Seitentaschen, zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen • Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende, doppelte Zollstocktasche und Hammerschlaufe • Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich • CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m² Farbe = nachtblau Marke = BP® Größe = 58 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP®, Latzhose, Bierbaum-Proenen, GmbH, Co., Arbeitshose, Hose, 1842750258, 42750258 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 60,35* | € 75,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,42* | € 75,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 59,34* | € 76,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 57,52* | € 78,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5HCAZ | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 98,75* | € 119,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5HCAZ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5HCAZ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5HCAZ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|