Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Argon,5-Punkt, Gr. M/2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt Ignite Argon,5-Punkt, Gr. M/2XL
Auffanggurt Ignite Argon,5-Punkt, Gr. M/2XL
Auffanggurt Ignite Argon,5-Punkt, Gr. M/2XL
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1883040000
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     4030281222347
EAN/GTIN:
     4030281222347
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt IGNITE ARGON

Ausführung:
• Für die Seilzugangstechnik
• V-Konstruktion
• Ergonomische Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit
• Flexible Beinverbindung
• Hüftpolsterung
• Rückenstütze
• Materialschlaufen
• Werkzeugösen
• Schulter- und Beinpolster
• Gurtbandaufwicklung
• Klick-Schlösser
• Lebensdauer: 6–8 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
• Max. zulässiges Gewicht: 140 kg
Norm: EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:2008
Material:
• Band: Polyester
• Brustöse, Halteöse, Rückenöse, Sitzgurtöse: Aluminium
• Schloss: V2A
Größen = M-2XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,95*
€ 318,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,27*
€ 318,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,00*
€ 341,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,15*
€ 342,19*
Lager 5HCAZ
2 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 334,43*
€ 395,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,43*
€ 470,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,08*
€ 468,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.