Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010011700
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784532228
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² f = 0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 25
Guss GG/GTS = 30
Beschichtung = dampfbehandelt
Ø h8 = 17 mm
Gesamtlänge = 184 mm
Spirallänge = 125 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 22
Guss GGG = 24
Alu < 8% Si = 70
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, format din 338, geschl., dampfbehandelt, FORMAT, dampf., DIN, HSS, Bohrer, Typ, D338, Spiralbohrer, Spiralb, profilgeschliffen, HSS-Bohrer, 338, geschliffen, DIN338, Spibo, 3010011700, 10011700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 22,58*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,86*
€ 22,80*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 23,53*
3 Tage
40
€ 4,30*
ab € 17,84*
€ 24,56*
Lager 5HCAZ
10
€ 9,95*
ab € 20,61*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.