Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 17,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784532228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010011700
EAN/GTIN:
     4317784532228
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
184 mm
Spirallänge:
125,0 mm
f:
0,250 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
25
Gusseisenwerkstoffe:
25
Ø h8:
17,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010011700
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, format din 338, geschl., dampfbehandelt, FORMAT, dampf., DIN, HSS, Bohrer, Typ, D338, Spiralbohrer, Spiralb, profilgeschliffen, HSS-Bohrer, 338, geschliffen, DIN338, Spibo, 3010011700, 10011700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 22,58*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,86*
€ 22,80*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 23,53*
3 Tage
40
€ 4,30*
ab € 17,84*
€ 24,56*
4 Tage
10
€ 9,95*
ab € 20,61*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.