Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 10,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010101020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784260114
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten und engem Drall. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg.

Anwendung: Besonders für weiche und langspanende Werkstoffe, Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Kupfer (langspanend), Silumin, Elektroden, Kunststoffe (weich) und Holz verwendbar.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 16
Beschichtung = blank
Ø h8 = 10,2 mm
Gesamtlänge = 133 mm
Spirallänge = 87 mm
Alu < 8% Si = 70
Kupfer Cu-Leg. = 50
Alu < 8% Si f = 0,2 mm/U
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ w, din 338, format din 338, geschl., FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, D338, HSS-Bohrer, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, geschliffen., Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, DIN338, 3010101020, 10101020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 10,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 11,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,20*
€ 11,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 11,55*
Lager 5HCAZ
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 10,91*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.