Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011260160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784206259
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer

Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend.
Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² f = 0,02 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 20
Guss GG/GTS = 15
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 10
Guss GGG = 5
Alu < 8% Si = 30
Stahl < 1400 N/mm² = 6
Kupfer Cu-Leg. = 20
Alu > 8% Si = 30
Titan > 850 N/mm² = 3
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 3
Gesamtlänge l1 = 35,5 mm
Bohrer-Ø d1 k12 = 1,6 mm
Schaft-Ø d2 h8 = 4 mm
für Werkstück-Ø = 10–15 mm
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, blank, Form, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, D333, Format, 333, Zentr.-Bohr., Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Zentrierbohrer, Zebo, Stahlbohrer, DIN333, HSSE, HSS-E, 3011260160, 11260160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
5
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,74*
2 Tage
108
1
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,78*
4 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,85*
Lager 5HCAZ
110
1
€ 9,95*
ab € 2,12*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.