Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013130010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784476119
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder
Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Durchmesser der Bohrstufen mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Guss GG/GTS = geeignet
Beschichtung = TiAlN
Gesamtlänge = 80 mm
Stahl < 1000 N/mm² = empfohlen
Guss GGG = geeignet
Alu < 8% Si = geeignet
Stahl < 1400 N/mm² = empfohlen
Kupfer Cu-Leg. = geeignet
INOX ferrit./martens. = empfohlen
INOX austenitisch = empfohlen
Alu > 8% Si = geeignet
INOX duplex = empfohlen
Schaft-Ø h8 = 6 mm
Stufenlänge = 5 mm
Weitere Suchbegriffe: TiAlN-beschichtet, FORMAT, Stufenbohrer, gerade, HSS, Bohrer, 1313, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, genutet, TiALN, 3013130010, 13130010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 20,29*
5 Tage
22
€ 4,79*
ab € 15,61*
€ 21,67*
1 Tag
26
€ 7,90*
ab € 15,58*
€ 21,71*
4 Tage
27
€ 4,30*
ab € 15,57*
€ 22,17*
Lager 5HCAZ
13
€ 9,95*
ab € 18,43*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.