Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013150030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784107839
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder
Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Durchmesser der Bohrstufen mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Beschichtung = blank
Gesamtlänge = 98 mm
Stahl < 1000 N/mm² = geeignet
Alu < 8% Si = empfohlen
Kupfer Cu-Leg. = empfohlen
INOX ferrit./martens. = geeignet
Alu > 8% Si = empfohlen
Schaft-Ø h8 = 10 mm
Stufenlänge = 4 mm
Weitere Suchbegriffe: blank, Werkzeug, FORMAT, Stufenbohrer, Werkzeugmaschine, HSS, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, mit, Zylinderschaft, Metallbohrer, lösbare, Mehrfasenstufenbohrer, Stahlbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, Schneide, (nicht, Schneide), 3013150030, 13150030
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
408
€ 6,90*
ab € 21,50*
€ 28,86*
5 Tage
353
€ 4,79*
ab € 21,55*
€ 28,87*
1 Tag
408
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 30,79*
4 Tage
439
€ 4,30*
ab € 23,14*
€ 31,48*
Lager 5HCAZ
370
€ 9,95*
ab € 27,20*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.